Saniflush, WC sans bride avec réservoir et 2 entrées pour lave-mains et douche

Main media
ICON

WC avec broyeur intégré - Saniflush, WC sans bride avec réservoir et 2 entrées pour lave-mains et douche - Réf. SANIFLUSH

 
 

Détails du produit

Saniflush bénéficie d'un système de broyage performant et silencieux (46 dB(A)). La cuvette sans bride permet un nettoyage facile au quotidien et le système de double chasse d'eau en spirale est efficace et économique (3/6 L).
Installation facile
Accès facile au broyeur à l'intérieur par coulissement du bloc céramique
Intervention facilitée grâce à la trappe d'accès direct au panier sans démonter l'appareil

Sanicompact

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85098000

Gamme

Sanicompact

WC avec broyeur sanitaire

avec dispositif de mise à la terre

Oui

traitement antibactérien

Non

antisalissant

Non

fixation cachée

Oui

raccordement lave-vaisselle

Non

raccordement lave-linge

Non

raccordement bidet

Non

raccordement baignoire

Non

raccordement douche

Non

raccordement lavabo ou évier

Oui

raccordement évier

Oui

raccordement lavabo

Oui

cuvette de toilettes et siège

Oui

hauteur d'alimentation horizontale

600 mm

déplacement horizontal maximal

100 m

diamètre raccordement d'eau

40 mm

utilisation du réservoir

bouton-poussoir

hauteur du WC

420 mm

hauteur de l'ensemble

762 mm

type de chasse d'eau

cuvette WC à évacuation centrale

sceau de contrôle Kema

Non

Avec matériau de fixation

Oui

diamètre du dispositif de drainage

32 mm

Classe de protection (IP)

IP44

tension de raccordement

230 V

Matériau

céramique/céramique

nombre de trous de fixation

2

hauteur d’élévation max.

5 m

consommation d'énergie

400 W

Profondeur

671 mm

Largeur

371 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.