Sanipro Xr Up, 4 entrées pour WC, lave-mains, bidet et douche

Main media
ICON

Adaptable pour WC - Sanipro Xr Up, 4 entrées pour WC, lave-mains, bidet et douche - Réf. SRUPSTD

 
 

Détails du produit

Sanipro Xr Up est permet d'aménager une salle de bains. Il est équipé d'une trappe d'accès facilitant l'intervention en cas de blocage. Son design épuré, moderne et s'intègre discrètement derrière un WC avec seulement 46 dB(A).
Permet d'installer une salle d'eau complète
Intervention facilitée grâce à la trappe d'accès direct au panier sans démonter l'appareil ni vider la cuve
Remplacement facile d'un ancien modèle

Sanibroyeur

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sanibroyeur

Multiple de vente

1

Code Douane

85098000

Pompe à eaux usées

nombre d'orifices d'admission

4

Classe de protection (IP)

IP44

fréquence

50/60 Hz

volume du conteneur

0.032936112 l

Profondeur

432 mm

Hauteur

319 mm

Largeur

239 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.