Sanispeed+, 4 entrées pour lavabo, baignoire, douche, lave-linge

Main media
ICON

Pompe de relevage domestique - Sanispeed+, 4 entrées pour lavabo, baignoire, douche, lave-linge - Réf. SSPUPSTD

 
 

Détails du produit

Sanispeed+ est idéale pour installer une cuisine complète avec lave-vaisselle, une buanderie ou une salle de bain jusqu'à 75 °C, avec ses 4 entrées disponibles et sa compatibilité avec les adoucisseurs d'eau.
Pompe adaptée pour l'installation d'une cuisine professionnelle ou une buanderie
Enclenchement bas
Compatible avec les eaux d'adoucisseurs

Sanipompe

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sanipompe

Multiple de vente

1

Code Douane

85098000

Pompe à eaux usées

volume du conteneur

0.0223744 l

Profondeur

368 mm

fréquence

50/60 Hz

Classe de protection (IP)

IP44

nombre d'orifices d'admission

4

Hauteur

320 mm

Largeur

190 mm

diamètre raccordement côté refoulement

32 mm

Intensité

2 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.