Pack WC susp Geberit Renova 54cm, Rimfree, abat ral, blc

Main media

Pack WC suspendu Geberit Renova 54cm, Rimfree, avec abattant ralenti, Blanc

 
 

Détails du produit

Cuvette sans bride Rimfree®
Abattant standard
Fixations traditionnelles

Renova

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Renova

WC (sans chasse d'eau)

degré de brillance

brillant

avec dispositif de mise à la terre

Non

traitement antibactérien

Non

antisalissant

Oui

fixation cachée

Non

toilettes pour enfants

Non

rinçage Powerflush

Non

avec absorption des odeurs

Non

toilettes surélevées

Non

montage spécifique au modèle

Oui

type de chasse d'eau

bas

avec abattant WC intégré

Non

position du drainage

autre

entraxe des fixations de l'abattant WC

155 mm

quantité d'eau de chasse

5...6 l

Avec matériau de fixation

Non

Matériau

céramique

Profondeur

540 mm

Hauteur

405 mm

Largeur

370 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.