Barre d'appui en T 600 x 1000 mm, support douchette, alu. blanc D= 30 mm

Main media
ICON

Barre d'appui en T 600 x 1000 mm, avec support douchette ABS blanc universel clipsable,blanche, tube aluminium époxy D= 30 mm, cache-fixations en résine de synthèse, fixations invisibles.

 
 

Détails du produit

Ø 30 mm.

Classic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Classic

Multiple de vente

1

Code Douane

76152000

Poignée de soutien pour handicapés

matériau de la fixation murale

plastique

Matériau

aluminium

angle

Traitement de surface

laqué / peint

type de revêtement

époxyde

orientation de la fixation

gauche/droite

couleur de base

blanc

type de fixation

mur

Modèle type

droit

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.