Barre d'appui en T ou L 600x1296 mm, support douchette, alu. blanc D= 38 x 25 mm

Main media
ICON

Barre d'appui en T ou L 600x1296mm avec support douchette et tablette, tube elliptique alu. époxy blanc D= 38 x 25 mm, cache-fix. en résine de synthèse blanc, 3 points de fix., livrée démontée, avec visserie.

 
 

Détails du produit

Modulable : convertible en T ou en L, s'adapte à toutes les configurations. Préhension améliorée grâce à son tube elliptique. Aide au maintien et au relevage. Avec support douchette coulissant.
La gamme Arsis regroupe sièges de douche, barres de maintien et accessoires. La tablette et le siège de douche se déclipsent du même support et s'interchangent. Idéal pour une utilisation occasionnelle en Collectivité ou en Hôtellerie.

Arsis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Arsis

Multiple de vente

1

Code Douane

76152000

Poignée de soutien pour handicapés

matériau de la fixation murale

aluminium

type de revêtement

époxyde

orientation de la fixation

gauche/droite

couleur de base

blanc

type de fixation

mur

Matériau

aluminium

angle

Traitement de surface

laqué / peint

Modèle type

droit

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.