Barre relevable Classic 600 mm avec béquille de soutien, aluminium époxy blanc

Main media
ICON

Barre relevable Classic 600 mm avec béquille de soutien, tube aluminium D= 30 mm époxy blanc. Fixations invisibles, blocage de la barre en position verticale, ajustable en hauteur sur 35 mm. Visserie fournie.

 
 

Détails du produit

Sécurisant : blocage en position verticale. Béquille réglable en hauteur.

Classic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Barre d'appui pour WC

verrouillable en position verticale

Oui

type de revêtement

époxyde

fixation cachée

Oui

avec pied de support

Oui

réglable en hauteur

Oui

relevable

Oui

couleur de base

blanc

type de fixation

mur

Matériau

aluminium

Traitement de surface

laqué / peint

Info produit

Gamme

Classic

Multiple de vente

1

Code Douane

76152000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.