Siège de douche 4 lattes, béquille, dossier, accoudoirs blanc et coussins gris

Main media
ICON

Siège de douche assise 4 lattes polypropylène blanc, 430 x 427 mm avec dossier recouverts d'un coussin gris et accoudoirs blanc. Béquille automatique blanc hauteur normée 500 mm, tube aluminium époxy D= 25 mm.

 
 

Détails du produit

Confort maximal : avec dossier et accoudoirs relevables. Idéal pour les petits espaces : peu encombrant une fois replié. Hygiène optimale : coussins amovibles.

Ergonomic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ergonomic

Multiple de vente

1

Code Douane

76152000

Siège de douche

accoudoirs

Oui

classe de qualité du matériau du siège

polypropylène (PP)

couleur du siège

blanc

matériau du siège

plastique

protection des surfaces du matériau du cadre

laqué / peint

couleur du cadre

blanc

réglable en hauteur

Non

matériau du cadre

aluminium

relevable

Oui

type de fixation

mur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.