Siège de douche 4 lattes blanc avec coussin gris et béquille blanc, H 500 mm

Main media
ICON

Siège de douche assise 4 lattes polypropylène blanc, 430 x 427 mm avec coussin en polyuréthane gris. Béquille automatique blanc hauteur normalisée 500 mm, tube aluminium époxy D= 25 mm. Visserie fournie.

 
 

Détails du produit

Confortable : assise large à lattes incurvées et coussin souple. Idéal pour les petits espaces : peu encombrant une fois replié. Hygiène optimale : coussins amovibles.

Gamme ERGONOMIC modulaire et pratique. Idéal pour tous les espaces.Siège avec confort maximal et hygiène optimale : coussins souples et amovibles. Assise large à lattes incurvées et pieds fixes ou réglables. Peu encombrant une fois replié.

Ergonomic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ergonomic

Code Douane

76152000

Multiple de vente

1

Siège de douche

matériau du siège

plastique

protection des surfaces du matériau du cadre

laqué / peint

couleur du cadre

blanc

réglable en hauteur

Non

matériau du cadre

aluminium

relevable

Oui

type de fixation

mur

accoudoirs

Non

classe de qualité du matériau du siège

polypropylène (PP)

couleur du siège

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.