Siège de douche 7 lattes blanc, avec béquille gris chrome, H 500 mm, alu. D= 25m

Main media
ICON

Siège de douche assise grande taille 7 lattes polypropylène blanc, avec béquille automatique gris chrome, 360 x 585 mm, hauteur normalisée 500 mm, tube aluminium époxy D= 25 mm.

 
 

Détails du produit

Sécurité maximale grâce à la béquille automatique. Peu encombrant en position relevée. Facilité d'installation. Garantie anticorrosion.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

76152000

Siège de douche

type de revêtement

époxyde

classe de qualité du matériau du siège

polypropylène (PP)

couleur du siège

blanc

matériau du siège

plastique

protection des surfaces du matériau du cadre

laqué / peint

couleur du cadre

gris

matériau du cadre

aluminium

type de fixation

mur

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.