Siège de douche 7 lattes taupe, avec béquille gris chrome, H 500 mm, alu. D= 25m

Main media
ICON

Siège de douche assise grande taille 7 lattes polypropylène taupe, avec béquille automatique gris chrome, 360 x 585 mm, hauteur normalisée 500 mm, tube aluminium époxy D= 25 mm.

 
 

Détails du produit

Sécurité maximale grâce à la béquille automatique. Peu encombrant en position relevée. Facilité d'installation. Garantie anticorrosion.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

76152000

Siège de douche

protection des surfaces du matériau du cadre

laqué / peint

couleur du cadre

gris

matériau du cadre

aluminium

type de fixation

mur

type de revêtement

époxyde

classe de qualité du matériau du siège

polypropylène (PP)

couleur du siège

autre

matériau du siège

plastique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.