Siège de douche ALU rabattable avec pied - modèle large

Main media

Détails du produit

Siège de douche rabattable ALU avec pied.
Siège de douche pour handicapé, personne à mobilité réduite (PMR).
Rabattable : retenue en position verticale et descente freinée.
Modèle large.
Larges lattes en plastique faciles d'entretien et confortables.
Poignées latérales ergonomiques et antidérapantes.
Pied rentrant guidé par un bras articulé.
Structure en tube aluminium blanc Ø 25 x 2 mm.
Fixations invisibles.
Livré avec vis inox pour mur béton.
Dimensions : 430 x 465 x 480 mm.
Encombrement replié : 82 x 565 mm.
Hauteur d'assise : 480 mm avec hauteur du pied réglable jusqu'à 8 mm.
Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Siège mural rabattable garanti 30 ans. Marqué CE.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

76152000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.