Siège de douche escamotable, 442x450x500 mm, pied alu. gris, assise ABS anth

Main media
ICON

Siège de douche escamotable avec béquille automatique, position de verrouillage, antivol, 442 x 450 x 500 mm, pied aluminium époxy gris, assise grande taille ABS anth., fixations invisibles, visserie fournie.

 
 

Détails du produit

Le siège Arsis est déclipsable de son support mural et interchangeable avec la tablette. Assise ergonomique grande taille pour plus de confort. Design épuré. Idéal pour transformer sa douche et la rendre accessible en toute sécurité.

La gamme Arsis regroupe sièges de douche, barres de maintien et accessoires. La tablette et le siège de douche se déclipsent du même support et s'interchangent. Idéal pour une utilisation occasionnelle en Collectivité ou en Hôtellerie.

Arsis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Arsis

Multiple de vente

1

Code Douane

76152000

Siège de douche

matériau du siège

plastique

protection des surfaces du matériau du cadre

laqué / peint

couleur du cadre

autre

matériau du cadre

aluminium

type de fixation

mur

type de revêtement

époxyde

classe de qualité du matériau du siège

polypropylène (PP)

couleur du siège

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.