Siège de douche rabattable amovible avec pied Be-Line blanc

Main media

Détails du produit

Siège de douche mural rabattable amovible Be-Line®.
Siège de douche pour handicapé, personne à mobilité réduite (PMR).
Modèle design et large.
Amovible : facilement déclipsable avec système de blocage antivol. Limite le nombre de sièges dans un établissement en permettant leur installation uniquement si nécessaire. Exemple : hôtel ou hôpital recevant temporairement une personne à mobilité réduite.
Retenue en position verticale. Descente freinée.
Adapté à un usage intensif en collectivité ou milieu hospitalier.
Assise pleine réalisée en polymère haute résistance.
Surface antidérapante.
Bonne résistance à la Bétadine®.
Renfort par un pied articulé central se repliant automatiquement.
Finition blanc mat permettant un bon contraste visuel avec un mur foncé.
5 points de fixation invisibles.
Livré avec vis inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.
Dimensions : 443 x 450 x 480 mm.
Encombrement replié : 87 x 541 mm.
Testé à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.
Siège mural rabattable garanti 30 ans. Marquage CE.

Be-line®

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Be-line®

Multiple de vente

1

Code Douane

76152000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.