Evier à enc. PMR Inox 18/10 lisse, 1 bac carré 47,5x47,5cm

Main media
ICON

Evier à encastrer PMR en inox LISSE, dim. 47,5 x 47,5 cm, 1 cuve profondeur 10 cm, 1 vidage complet, bonde diamètre 6 cm, bouchon plastique à chainette. Vidage à l'arrière

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Évier de cuisine

nombre d'éviers

1

avec égouttoir intégré

Non

largeur/diamètre

475 mm

Matériau

acier inoxydable

qualité du matériau

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

Profondeur

475 mm

application

cuisine

Hauteur

100 mm

Type de pose

montage en surface / encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73241000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.