Evier à poser PMR inox 18/10 lisse, 1 cuve, 1 égouttoir, L120cm, vidage inclus

Main media
ICON

Evier à poser PMR en inox 18/10 LISSE, hauteur 3 cm, 1 cuve profondeur 10 cm, 1 égouttoir, vidage à l'arrière, bonde diamètre 6 cm, bouchon plastique

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Évier de cuisine

nombre d'éviers

1

avec égouttoir intégré

Oui

largeur/diamètre

1200 mm

Matériau

acier inoxydable

qualité du matériau

acier inoxydable RVS 304 (1.4301)

Profondeur

600 mm

application

cuisine

Hauteur

30 mm

Type de pose

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73241000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.