Mit. év. mural EP Securit. bec orient. L.150, levier Hyg, S/C

Main media

Détails du produit

Mitigeur de lavabo mural à équilibrage de pression SECURITHERM.
Mitigeur mural avec bec plat orientable par-dessous L.150 avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).
Température constante quelle que soit la variation de pression et de débit dans le réseau.
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée.
Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau (limitent les niches bactériennes).
Débit régulé à 5 l/min.
Corps en laiton chromé.
Commande par levier Hygiène L.150.
Mitigeur livré avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptés aux contraintes des hôpitaux.
Hauteur de pose préconisée : 110-200 mm au-dessus du plan de vasque.
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur garanti 30 ans.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.