Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mitigeur de lavabo mural à équilibrage de pression SECURITHERM.
Mitigeur mécanique avec bec plat orientable par-dessous L.200 avec brise-jet hygiénique.
Bec adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.
Sécurité antibrûlure totale : débit d'EC restreint en cas de coupure d'EF (et inversement).
Température constante quelle que soit la variation de pression et de débit dans le réseau.
Mitigeur avec isolation thermique antibrûlure Securitouch.
Cartouche céramique Ø 40 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée.
Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau.
Débit régulé à 5 l/min.
Corps en laiton chromé.
Commande sans contact manuel avec Levier Hygiène L.150.
Mitigeur avec entraxe 150 mm livré avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptés aux contraintes des hôpitaux.
Filtres et clapets antiretour.
Hauteur de pose préconisée : 110-200 mm au-dessus du plan de vasque.
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur mural garanti 30 ans.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane