Mit. évier mural méca. à bec orient. L.200, levier Hyg., S/C

Main media

Détails du produit

Mitigeur d'évier mural mécanique.
Mitigeur mural avec bec tube orientable L.200 à intérieur lisse (limite les niches bactériennes).
Bec autovidable par-dessous Ø 22 avec brise-jet étoile laiton.
Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée.
Débit 26 l/min à 3 bar.
Corps en laiton chromé.
Commande par levier Hygiène L.150.
Mitigeur avec entraxe 150 mm livré avec raccords muraux excentrés STOP/CHECK M1/2" M3/4" adaptés aux contraintes des hôpitaux.
Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur garanti 30 ans.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

84818011

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.