Mitigeur dche therm. séq. SECURIT. Securitouch, ss raccords

Main media

Détails du produit

Mitigeur de douche thermostatique séquentiel SECURITHERM.
Mitigeur thermostatique séquentiel : ouverture et fermeture sur l'eau froide.
Mitigeur sans clapet antiretour sur les arrivées (limite la prolifération bactérienne).
Aucun risque d'intercommunication entre l'eau chaude et l'eau froide.
Mitigeur séquentiel avec sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau froide.
Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'alimentation en eau chaude.
Isolation thermique antibrûlure Securitouch.
Cartouche thermostatique séquentielle antitartre pour réglage du débit et de la température.
Température réglable de l'eau froide jusqu'à 39°C avec butée de température engagée à 39°C.
Possibilité de réaliser un choc thermique.
Corps à intérieur lisse et à faible contenance d'eau (limite les niches bactériennes).
Débit régulé à 9 l/min.
Corps en laiton chromé et levier Hygiène L.100.
Sortie de douche basse M1/2".
Mitigeur sans raccords avec filtres intégrés sur les arrivées F3/4".
Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.
Mitigeur thermostatique conforme aux exigences de la NF Médical.
Mitigeur séquentiel adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).
Mitigeur de douche garanti 30 ans.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

84819000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.