Armoire miroir 4 fonctions : miroir, distributeur de savon et robinet automatiques et sèche-mains électrique.
Armoire design en finition mélaminé noir mat et inox 304.
Absence de contact manuel pour une meilleure hygiène : distributeur de savon, robinet et sèche-mains avec détection automatique des mains par cellule infrarouge.
Installation facile et rapide :
- Un seul branchement électrique pour tous les éléments : alimentation sur secteur 230 V / 50-60 Hz.
- Raccordement au réseau d'eau par le haut ou à l'intérieur de l'armoire.
- Raccordement eau en M3/8".
- Fixations invisibles. Armoire miroir livrée avec vis inox pour mur béton ou renfort bois.
- Charnières réglables.
Module 4 fonctions :
Miroir verre de 4 mm d'épaisseur et bandeau de verre noir avec pictogrammes lumineux.
Distributeur de savon automatique :
- Pompe doseuse antigaspillage
- Réservoir à grande contenance : 5 litres.
- Adapté pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum 3 000 mPa.s ou savon spécial mousse.
Robinet automatique de lavabo * :
- Electrovanne antistagnation.
- Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
- Brise-jet antitartre.
- Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
- Robinet d'arrêt.
- Capteur orientable (±10°) en cas d'auto-détection.
Sèche-mains à air pulsé :
- Séchage ultra-rapide.
- Air pulsé à 360 km/h. Débit d'air : 36 l/s.
- Faible consommation d'énergie : 704 W.
- Niveau sonore : 74 dBA.
- Classe I, IP23.
- Garantie 3 ans.
Éclairage de la vasque par bandeaux LED.
Modèle anti-vandalisme avec serrure et clé standard DELABIE.
Antiblocage : arrêt automatique en cas d'utilisation en continu.
Etagère de rangement intégrée.
Possibilité d'assembler plusieurs armoires entre elles afin de créer un mur de miroirs : vis relieuses fournies.
Dimensions : 600 x 223 x 1 000 mm.
Poids : 29 kg.
Armoire miroir garantie 30 ans.
CE.
* Prévoir un mitigeur PREMIX.