Distributeur d'essuie-mains enchevêtrés Inox satiné

Main media

Détails du produit

Distributeur d'essuie-mains mural.
Finition Inox 304 bactériostatique poli satiné.
Distributeur de serviette en papier avec serrure et clé standard DELABIE.
Contrôle de niveau.
Contenance 750 formats.
Épaisseur Inox : 1 mm.
Dimensions : 130 x 275 x 450 mm.
Possibilité de commander séparément un paquet de 180 essuie-mains enchevêtrés (réf. 6606).
Dimensions des essuie-mains : format ouvert 230 x 250 mm, format fermé 115 x 250 mm.
Distributeur d'essuie-mains garanti 30 ans.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

73249000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.