Poubelle trappe push encastrée 18L Inox 304 satiné

Main media

Détails du produit

Poubelle encastrable inox.
Inox 304 bactériostatique poli satiné.
Poubelle avec trappe PUSH.
Porte avec serrure et clé standard DELABIE.
Fixations invisibles.
Contenance 18 litres.
Épaisseur Inox : 1,2 mm.
Dimensions : 100 x 360 x 710 mm.
Garantie 30 ans.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73249000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.