Sèche-mains HIGHFLOW automatique à air pulsé Inox satiné

Main media

Détails du produit

Sèche-mains à air pulsé HIGHFLOW.
Modèle fort.
Buse centrale éclairée concentrant sur les mains de l'air pulsé à plus de 230 km/h.
Sèche-mains électrique ultra-rapide : séchage en 10 à 12 secondes.
Choix air chaud ou froid par interrupteur dissimulé.
Sèche-mains automatique par détection infrarouge.
Technologie intelligente : arrêt automatique au retrait des mains.
Antiblocage : arrêt automatique si utilisation en continu supérieure à 60 secondes.
Inox 304 poli satiné bactériostatique.
Nettoyage facile : capot monobloc.
Épaisseur Inox : 1 mm.
Débit d'air total : 39 l/seconde.
Vitesse air : 230 km/h.
Faible consommation d'énergie : 1 350 W.
220-240 V~ / 50-60 Hz.
Niveau sonore : 82 dBA.
Dimensions : 175 x 238 x 267 mm.
Poids : 4 kg.
Classe I, IP23.
CE.
Garantie 3 ans.

Highflow

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Highflow

Multiple de vente

1

Code Douane

85163300

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.