Sèche-mains avec buse orientable 360° Inox 304 poli brillant

Main media

Détails du produit

Sèche-mains automatique.
Modèle antivandalisme.
Sèche-mains électrique avec mise en marche automatique par cellule optique.
Buse orientable 360°.
Épaisseur métal : 1,2 mm.
Finition capot Inox 304 poli brillant.
Dimensions : 210 x 280 x 220 mm.
Poids : 3,5 kg.
Puissance : 2 000 W. 50-60 Hz.
Débit d'air : 95 l/s.
Faible niveau sonore : 68 dBA.
Sécurité maximale Classe II (double isolation électrique), IP23.
CE, TÜV GS.
Garantie : 3 ans.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85163300

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.