Alpa Mitigeur de douche temporisé cloison fine, sans raccord bc, S

Main media

Caractéristiques principales

  • montage mur
  • type de réglage de la température commande manuelle
  • Matière laiton
ICON

Mitigeur de douche Presto Alpa en cloison fine. Déclenchement mécanique par bouton-poussoir monocommande. Temporisation 30sec. Débit 8l/min. Raccordement G3/4'. Bouton chromé. Livré sans raccord. Système antiblocage.

 
 

Détails du produit


35166 Le mitigeur monocommande ALPA S permet simultanment l'coulement de l'eau et la slection de la temprature. Avec systme antiblocage, il faut relcher le bouton poussoir pour que l'eau coule. Existe avec ou sans raccords querre

Alpa s®

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Colonne/panneau de douche

écoulement minimal (eaux usées)

8 l/min

commande de la douche

mécanique

avec sécurité antiretour

Oui

réglable en hauteur

Oui

avec autoverrouillage

Oui

pression

3...3 bar

avec filtre

Oui

montage

mur

type de réglage de la température

commande manuelle

matière du raccordement

laiton

raccordement avance

filetage extérieur

couleur de base

chrome

température d’admission max.

70 °C

Matière

laiton

Largeur

90 mm

Diamètre raccord

79 mm

Profondeur

60 mm

Hauteur

47 mm

Info produit

Gamme

Alpa s®

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.