Alpa Mitigeur de douche temporisé encastré étanche bc, S

Main media
ICON

Mitigeur de douche Presto Alpa encastré étanche. Déclenchement mécanique temporisé par bouton-poussoir monocommande. Temporisation 30sec. Débit 8l/min. Raccordement G1/2'. Bouton chromé. Système antiblocage.

 
 

Détails du produit

Alpa s®

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Alpa s®

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Mélangeur/mitigeur encastrable

temps de rinçage

30...30 s

avec vanne d'arrêt

Oui

classe de débit volumique

Z

avec appareil de fixation pour installation murale

Oui

nombre de raccordements sortants

1

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce (15)

set de finition traitement des surfaces

poli

kit de finition protection des surfaces

chromé

kit de finition matériaux

autre

adapté aux douches

Oui

position du drainage

au-dessus

avec autoverrouillage

Oui

avec préfiltre

Oui

type de poignée

à une poignée

protection anti-reflux selon EN 1717

EB

pression d'eau

3...3 bar

type de réglage de la température

commande manuelle

profondeur de montage

100...100 mm

matière du raccordement

laiton

couleur de base

chrome

raccordement avance

filetage intérieur

limitation de température

Oui

température d’admission max.

70 °C

Longueur

215 mm

Profondeur

100 mm

Modèle type

à encastrer + en saillie

Largeur

215 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.