DL 400 SE douche temporisée applique avec robinet d'arrêt droit

Main media

Caractéristiques principales

  • montage mur
  • type de réglage de la température sans
  • Matière aluminium

Robinet de douche Presto DL 400 SE applique. Déclenchement mécanique par bouton-poussoir souple. Temporisation 20-35 sec. Débit 8-6 l/min. Raccordement G1/2'. Gris satin. Système antiblocage. Robinet d'arrêt droit.

 
 

Détails du produit

Robinet de douche NF temporisé en applique, alimentation en eau mitigée. De type Presto DL 400 SE® réf. 27400 ou techniquement équivalent. Comprenant :
- un mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein
- un régulateur de débit intégré à 6 l/min
- un système S® interdisant le blocage en écoulement continu
- une pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire
- une alimentation par le haut sur robinet d'arrêt droit
Compris toutes suggestions de fournitures et de mise en œuvre.
OPTIONS :
- Plaque de compensation (8 mm) pour montage réf. 27428 (permettant le rattrapage du carrelage dans le cadre d’une rénovation)
- Kit raccord de sortie pomme pour flexible douche DL 400 SE® réf.90963 +
- Barre de douche avec douchette blanche et flexible 150 cm réf. 60255
- Douchette blanche avec flexible 150 cm réf. 60256 et support métal pour douchette réf. 90636
PRODUITS ASSOCIES :
Mitigeurs centralisés :
84006 (55L/mn) – 84007 (84L/mn) – 84008 (134L/mn) – 84009 (188L/mn)
Dans le cadre de la réglementation sur l’Eau Chaude Sanitaire le volume d’eau des tubes d’alimentation finaux doit être le plus faible possible, et dans tous les cas inférieur ou égal à 3 litres et ne pas excéder 8 mètres.

Dl 400 se

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Colonne/panneau de douche

écoulement minimal (eaux usées)

6 l/min

avec douche de tête

Oui

couleur d'accent

autre

commande de la douche

mécanique

avec robinet d'arrêt

Oui

position du raccordement d'eau

au-dessus

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce

pression

3...3 bar

avec autoverrouillage

Oui

avec filtre

Oui

montage

mur

type de réglage de la température

sans

raccordement avance

filetage intérieur

matière du raccordement

laiton

couleur de base

blanc

température d’admission max.

70 °C

Matière

aluminium

Hauteur

1090 mm

Largeur

80 mm

Profondeur

10 mm

Info produit

Gamme

Dl 400 se

Multiple de vente

1

Code Douane

84818019

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.