Kit TEMPOMIX 3 douche M3/4' mit. apparent ~30sec entraxe 150

Main media

Détails du produit

Ensemble de douche temporisé apparent :
Mitigeur TEMPOMIX 3 monocommande 3/4".
Installation murale en applique.
Réglage de température et déclenchement sur le croisillon.
Butée de température maximale (réglable par l'installateur).
Déclenchement souple.
Temporisation à ~30 secondes.
Débit 6 l/min à 3 bar, ajustable, jet pluie confort.
Pommeau de douche TONIC JET chromé et inviolable.
Laiton chromé.
Filtres et clapets antiretour intégrés.
Croisillon en métal chromé.
Colonne de liaison Ø 16 et collier renforcés (fixation par pattes à vis fournies).
Raccords excentrés M1/2" pour entraxe de 130 à 170 mm.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

Tempomix 3

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tempomix 3

Code Douane

84818011

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.