Prestotem 2 Alpa mitigeur douche temporisé mécanique et douchette

Main media

Caractéristiques principales

  • type de réglage de la température commande manuelle
  • montage mur
  • Matière aluminium/plastique
ICON

Panneau de douche ouvrable Prestotem 2 mitigeur Alpa. Déclenchement mécanique temporisé par bouton-poussoir monocommande. Temporisation 30sec. Débit 6l/min. Raccordement G1/2'. Livré avec douchette.

 
 

Détails du produit

88800 Le robinet seul pour installation en galerie technique permet de composer un kit sur mesure avec les commandes travers cloison adaptes

Prestotem 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Colonne/panneau de douche

écoulement minimal (eaux usées)

6 l/min

douchette à main réglable en hauteur

Oui

longueur du flexible de douche

1750 mm

couleur d'accent

autre

commande de la douche

mécanique

avec sécurité antiretour

Oui

avec robinet d'arrêt

Oui

avec douchette à main

Oui

réglable en hauteur

Oui

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce

pression

3...3 bar

avec autoverrouillage

Oui

avec filtre

Oui

Avec matériau de fixation

Oui

type de réglage de la température

commande manuelle

raccordement avance

filetage intérieur

montage

mur

matière du raccordement

laiton

température d’admission max.

70 °C

couleur de base

aluminium

Matière

aluminium/plastique

Hauteur

1290 mm

Profondeur

80 mm

Largeur

230 mm

Info produit

Gamme

Prestotem 2

Multiple de vente

1

Code Douane

73249000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.