Prestotem 2 P50 robinet douche temporisé mécanique et douchette

Main media

Caractéristiques principales

  • type de réglage de la température sans
  • montage mur
  • Matière aluminium/plastique
ICON

Panneau de douche ouvrable Prestotem 2 robinet P50. Déclenchement mécanique temporisé par bouton-poussoir. Temporisation 30sec. Débit 6l/min. Raccordement G1/2'. Livré avec douchette.

 
 

Détails du produit


88800 Le robinet seul pour installation en galerie technique permet de composer un kit sur mesure avec les commandes travers cloison adaptes

Prestotem 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Colonne/panneau de douche

écoulement minimal (eaux usées)

6 l/min

douchette à main réglable en hauteur

Oui

longueur du flexible de douche

1750 mm

couleur d'accent

autre

commande de la douche

mécanique

avec sécurité antiretour

Oui

avec robinet d'arrêt

Oui

avec douchette à main

Oui

réglable en hauteur

Oui

pression

3...3 bar

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce

avec autoverrouillage

Oui

avec filtre

Oui

avec matériau de fixation

Oui

type de réglage de la température

sans

raccordement avance

filetage intérieur

montage

mur

température d’admission max.

70 °C

couleur de base

aluminium

matière du raccordement

laiton

Matière

aluminium/plastique

Hauteur

1290 mm

Profondeur

80 mm

Largeur

230 mm

Info produit

Gamme

Prestotem 2

Multiple de vente

1

Code Douane

73249000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.