SPORTING 2 panneau douche M1/2' aluminium anodisé rob ~30sec

Main media

Détails du produit

Colonne de douche temporisée :
Colonne en aluminium anodisé et chrome satiné.
Raccord orientable pour alimentation par le haut ou par l'arrière.
Structure extra-plate avec fixations invisibles.
Déclenchement souple.
Purge automatique mécanique à chaque utilisation.
Temporisation ~30 secondes.
Débit 6 l/min à 3 bar, jet pluie confort.
Pommeau de douche fixe inviolable avec régulation automatique de débit.
Filtre et clapet antiretour accessibles.
Robinet d'arrêt intégré.
Raccordement M1/2" pour alimentation en eau mitigée.
Colonne de douche adaptée aux PMR.
Garantie 30 ans.

Sporting

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sporting

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.