TEMPOMIX douche FFM3/4' mitigeur app. ~30sec + racc. équerre

Main media

Détails du produit

Mitigeur de douche temporisé apparent :
Mitigeur TEMPOMIX 3/4" monocommande.
Installation murale en applique.
Réglage de température et déclenchement sur le croisillon.
Butée de température maximale (réglable par l'installateur).
Déclenchement souple.
Temporisation ~30 secondes.
Débit 12 l/min à 3 bar, ajustable.
Laiton massif chromé.
Filtres et clapets antiretour intégrés.
Croisillon en métal chromé.
Raccords équerre, entraxe 150 mm.
Garantie 30 ans.

Tempomix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tempomix

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.