TEMPOSOFT 2 douche M1/2' rob. enc. tempo. ~30sec + ros. D=130

Main media

Détails du produit

Robinet de douche temporisé encastrable :
Robinet temporisé TEMPOSOFT 2 M1/2" pour alimentation en eau mitigée.
Installation encastrable.
Rosace en Inox 304 poli brillant Ø 130.
Écartement/serrage réglable de 1 à 5 mm.
Déclenchement souple.
Temporisation ~30 secondes.
Débit préréglé à 6 l/min à 3 bar, ajustable.
Corps en laiton massif.
Garantie 30 ans.
Adapté aux PMR.
Ce modèle de robinetterie n'étant pas équipé d'un boîtier d'encastrement étanche, l'installateur devra prévoir l'étanchéité de la niche d'encastrement ainsi que l'évacuation des éventuels fuites et condensats (cf. notice d'installation).

Temposoft 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Temposoft 2

Multiple de vente

1

Code Douane

84818019

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.