Fontaine à boire ILHA JR sur pied H.800 Inox 304 satiné

Main media

Détails du produit

Fontaine à boire sur pied.
Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 0,8 mm.
Hauteur : 800 mm pour les enfants.
Livrée avec un robinet rince-bouche : chromé, fermeture instantanée avec réglage de débit, arrivée M3/8".
Bonde à grille plate perforée, sans vis : nettoyage facilité et antivandalisme.
Évacuation d'eau verticale encastrée. Vidage 1"1/4.
Poids : 9 kg.
Garantie 30 ans.
[Ancienne référence : 0810110000]

Ilha

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ilha

Multiple de vente

1

Code Douane

73249000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.