Fontaine à boire SD rince-bouche + col de cygne Inox 304 sat

Main media

Détails du produit

Fontaine à boire à accrocher au mur.
Inox 304 bactériostatique.
Finition poli satiné.
Épaisseur Inox : 1,2 mm.
Finition anticoupures.
Livrée avec un robinet rince-bouche : chromé, fermeture instantanée avec réglage de débit, arrivée M3/8".
Livrée avec un robinet col de cygne pour le remplissage des bouteilles d'eau et des gourdes : corps en laiton chromé et bec en Inox, fermeture instantanée avec débit ajustable, raccordement M3/8".
Bonde à grille plate perforée, sans vis : nettoyage facilité et antivandalisme.
Vidage 1"1/4.
Livrée avec fixations.
Poids : 3 kg.
Garantie 30 ans.

Sd

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sd

Multiple de vente

1

Code Douane

84818019

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.