Lavabo CANAL L.1200 2 trous rob D=22 évac. dte Inox 304 sat.

Main media

Détails du produit

Lavabo collectif à accrocher au mur, 2 places - 1200 mm.
Inox 304 bactériostatique.
Finition poli satiné.
Épaisseur Inox : 0,8 mm pour la cuve et 1,5 mm pour le contour et les équerres de montage.
Pose facilitée : pas de couvre-joints à installer, lavabo léger.
Possibilité d'installer la robinetterie au mur ou sur plage.
Écoulement à droite.
Avec 2 trous de robinetterie Ø 22.
Livré avec bonde hygiénique M1"1/4 à grille concave. Sans trop-plein.
Livré avec fixations.
Marquage CE. Conforme à la norme EN 14296.
Poids : 7,6 kg.
Possibilité d'ajouter un dosseret en Inox 304 bactériostatique (réf. 100250).
Garantie 30 ans.
[Ancienne référence : 0211250018]

Canal

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Canal

Code Douane

73241000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.