Lavabo PMR XS TC mural sans trou rob. Inox 304 satiné

Main media

Détails du produit

Lave-mains à accrocher au mur pour montage en traversée de cloison pour gaine technique.
Diamètre intérieur du lave-mains : 310 mm.
Inox 304 bactériostatique.
Finition poli satiné.
Épaisseur Inox : 1,2 mm.
Finition anticoupures.
Antivandalisme : lave-mains fermé en dessous, évacuation cachée.
Tige filetée 200 mm recoupable (autres longueurs sur demande).
Évacuation d'eau horizontale encastrée Ø 32.
Bonde à grille plate perforée, sans vis : nettoyage facilité et antivandalisme.
Sans trop-plein.
Livré avec fixations.
Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.
Poids : 4,5 kg.
Garantie 30 ans.
[Ancienne référence : 3416250000]

Xs

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Xs

Multiple de vente

1

Code Douane

73241000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.