Lave-mains SXS sans robinetterie avec dosseret Inox 304 sat.

Main media

Détails du produit

Lave-mains à accrocher au mur.
Inox 304 bactériostatique.
Épaisseur Inox : 0,8 mm.
Finition anticoupures.
Avec dosseret.
Version sans robinetterie.
Existe en version complète, avec robinetterie et prémélangeur (réf. 182320).
Bonde à grille plate perforée, sans vis : nettoyage facilité et antivandalisme.
Sans trop-plein.
Livré avec fixations.
Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.
Poids : 4,3 kg.
Garantie 30 ans.

Sxs

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Sxs

Multiple de vente

1

Code Douane

73241000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.