Vasque HEMI encastré D=310 sans trop plein Inox 304 satiné

Main media

Détails du produit

Vasque ronde à encastrer par le dessus ou le dessous.
Diamètre intérieur de la vasque : 310 mm.
Diamètre de découpe du plan vasque : 330 mm pour une installation par le dessus, 310 mm pour une installation par le dessous.
Inox 304 bactériostatique.
Finition poli satiné.
Épaisseur Inox : 0,8 mm.
Cuve emboutie d'une seule pièce, sans soudures.
Finition anticoupures.
Livrée avec bonde 1"1/4.
Sans trop-plein.
Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.
Poids : 1,5 kg.
Garantie 30 ans.
[Ancienne référence : 0213470201]

Hemi

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Hemi

Multiple de vente

1

Code Douane

73241000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.