WC 700 S TC suspendu alim. horizontale Inox 304 satiné

Main media

Détails du produit

WC suspendu pour montage en traversée de cloison pour gaine technique.
Cuvette rallongée longueur 700 mm pour un meilleur confort des personnes à mobilité réduite.
Inox 304 bactériostatique.
Finition poli satiné.
Épaisseur Inox : 1,5 mm.
Cuvette emboutie, sans soudures, pour un entretien facile et une meilleure hygiène.
Intérieur de la cuvette poli et bords arrondis pour un nettoyage aisé.
Rebord à effet d'eau intégré.
Arrivée d'eau horizontale Ø 55 mm.
Évacuation d'eau horizontale Ø 100 mm.
Économie d'eau : fonctionne avec 4 L d'eau et plus.
Tige filetée 200 mm recoupable (autres longueurs sur demande).
Dessous fermé.
Marquage CE. Conforme à la norme EN 997 pour une chasse d'eau 4 L.
Poids : 16,5 kg.
Garantie 30 ans.

700

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

700

Multiple de vente

1

Code Douane

73249000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.