WC S21 S TC suspendu alim. horizontale Inox 304 satiné

Main media

Détails du produit

WC suspendu pour montage en traversée de cloison pour gaine technique.
Inox 304 bactériostatique.
Finition poli satiné.
Épaisseur Inox : 1,5 mm.
Cuvette emboutie, sans soudures, pour un entretien facile et une meilleure hygiène.
Intérieur de la cuvette poli et bords arrondis pour un nettoyage aisé.
Rebord à effet d'eau intégré.
Arrivée d'eau horizontale Ø 55 mm.
Évacuation d'eau horizontale Ø 100 mm.
Économie d'eau : fonctionne avec 4 L d'eau et plus.
Tige filetée 200 mm recoupable (autres longueurs sur demande).
Dessous fermé.
Marquage CE. Conforme à la norme EN 997 pour une chasse d'eau 4 L.
Poids : 11 kg.
Garantie 30 ans.
[Ancienne référence : 0116320001]

S21

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

S21

Multiple de vente

1

Code Douane

73249000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.