Commande TC seule lavabo et douche pour cloison de 1 à 200 mm, eau froide

Main media
ICON

Commande à travers cloison pour lavabo presto 512S (31100), douche P50 (38760), P500S (38370). Déclenchement mécanique temporisé par bouton-poussoir. Cloison de 1 à 200mm. D= Tube G1/2'. Finition bouton chromé et pion bleu.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Élément d'utilisation robinet sanitaire

blocage de température (38 °C)

Non

avec arrêt forcé pour limitation du débit

Non

couleur de base

chrome

Matériau

laiton

affichage de la température

bleu

Modèle type

bouton-poussoir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84819000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.