Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Mitigeur thermostatique pour distribution d'eau mitigée de 30 à 60 °C :
Alimentation de 1 à 11 postes sanitaires (selon le débit).
Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide ou eau chaude.
Température réglable de 30 à 60 °C, verrouillable par l'installateur.
Corps en laiton.
Filtres et clapets antiretour.
Plage de débit recommandé : de 5 à 33 l/min.
Choc thermique possible.
M3/4".
Entraxe : 40 mm.
Garantie 30 ans.
Premix compact
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme