PRESTO NEO Robinet simple EF sur plage 15 sec (+/-5 sec) 3 l/min CHROME

Main media

Robinet de lavabo simple avec bague bleu sur plage PRESTO NEO. Temporisation de 15 secondes (+/-5 sec). Déclenchement mécanique par appui sur le bouton poussoir. Débit 3 l/min. Raccordement M1/2' Finition CHROME.

 
 

Détails du produit

Neo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Neo

Code Douane

84818019

Multiple de vente

1

Robinet à fermeture automatique - mécanique

temps de rinçage

5 à 20sec (+/- 5sec) s

temps de rinçage ajustable

Non

embout du robinet

orifice à jet de mousse

couleur de base

chrome

raccordement avance

flexible (tuyau)

commande

main

Traitement de surface

chromé

Type de pose

plaque / trou de robinet

hauteur de montage sortie de robinet inférieure

70 mm

hauteur de montage totale

134 mm

finition évacuation

fixe, dessous

avec rosaces/ plaque de recouvrement

Non

saillie, écoulement

120 mm

dimension de raccordement alimentation

1/2 pouce

classe acoustique selon norme EN ISO 3822

groupe II, <=30 dB(A)

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

3 l/min

protection anti-reflux selon EN 1717

EB

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.