Robinet de lavabo électronique pour panneau :
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V intégrées.
Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence, optimisé en bout de bec.
Corps en inox chromé L.130 mm.
Capot verrouillé par 2 vis cachées.
Fixation sur panneau de 1 à 24 mm.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Robinet d'arrêt.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.
Tempomatic 4
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane