TEMPOMATIC 4 lavabo M1/2' robinet TC piles 6V L.190

Main media

Détails du produit

Robinet de lavabo électronique mural :
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V intégrées.
Électrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence, optimisé en bout de bec.
Corps en inox chromé L.190 mm.
Capot verrouillé par 2 vis cachées.
Robinet d'arrêt.
Fixation murale en traversée de cloison.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans

Tempomatic 4

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tempomatic 4

Multiple de vente

1

Code Douane

84818019

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.