TEMPOMATIC MIX 3 LAV. 6V + RA, LH

Main media

Détails du produit

Mitigeur de lavabo électronique sur vasque :
Alimentation par pile 223 CR-P2 Lithium 6 V intégrée.
Electrovanne antistagnation et module électronique intégrés dans le corps de la robinetterie.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence infrarouge actif, optimisé en bout de bec.
Corps en laiton massif chromé.
Capot verrouillé par 2 vis cachées avec pictogramme permettant une identification immédiate.
Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour.
Fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Réglage de température latéral avec manette longue et butée de température réglable.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

Tempomatic 3

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tempomatic 3

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.