TEMPOMATIC MIX PRO lav. M3/8' mit. 230/12V à bec orientable

Main media

Détails du produit

Mitigeur de lavabo électronique sur vasque :
Boîtier électronique IP65 indépendant.
Alimentation sur secteur avec transfo 230/12 V.
Débit préréglé à 4 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre.
Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).
Détecteur de présence infrarouge antichoc.
Corps en laiton chromé avec fixation renforcée par 2 tiges Inox.
Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".
Bec orientable 360° à intérieur lisse (limite les niches bactériennes).
Bec démontable pour nettoyage.
Sécurité antiblocage en écoulement.
Réglage de température latéral avec butée de température réglable et manette ergonomique longue.
Électrovannes en amont de la chambre de mélange.
Certifié NF Médical.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.
Deux modes de fermeture :
Mode standard : écoulement temporisé, fermeture automatique.
Mode ON/OFF : fermeture volontaire ou après 30 min d'écoulement.
Possibilité de réaliser un choc thermique.

Tempomatic pro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tempomatic pro

Multiple de vente

1

Code Douane

84818011

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.