TEMPOMIX 3 lav. F3/8' mit. TC 110 ~7sec +rob. arrêt bec L.110

Main media

Détails du produit

Mitigeur de lavabo temporisé monocommande mural :
Déclenchement souple.
Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.
Temporisation ~7 secondes.
Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.
Brise-jet antitartre inviolable.
Corps en laiton massif chromé L. 110 mm.
Fixation murale en traversée de cloison.
Flexibles PEX F3/8" avec robinets d'arrêt, filtres et clapets antiretour.
Butée de température réglable.
Adapté aux PMR.
Garantie 30 ans.

Tempomix 3

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tempomix 3

Code Douane

84818011

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.